※サンプル画像

QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626 QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626 QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626 QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626 QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626 QB-1815GR クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート 24863626

クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 24863626 品番 QB-1815GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。

用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)50 寸法(mm)1800×1000 グレー タイプスタンダード
関連資料:製品資料(2.9MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする