曜日別特売
SW75(80)-KN 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機 24865270

電磁式積算体積計 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード24865270品番SW75(80)-KN
参考基準価格(税別)¥573,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

電池駆動なので、電源工事が不要
可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない
表示がデジタルで視認性も抜群

その他検針方法:現地直読み式取付方式ウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。適合フランジ上水フランジ口径(Φmm)75(80)精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40アズワン品番62-3789-10流量範囲(m3/h)0.9~180駆動源専用リチウム電池(10年)配管方向水平配管

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする