スタックスツールス
スタックスツールスの 内装商品
スタックスツールスの 補強金具
スタックスツールスの コの字部材・破損止・チャンネル
天板反り止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24867379
品番
1939859-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途
天板・扉・棚の反り止め
材質
鋼
厚さ(mm)
3
質量(g)
580
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×40×13
仕上
マットブラック塗装
適合ビス
トラス4Φ
注意
※反り止め効果を完全に保証するものではございません。
※反り効果が修正されない等の事由では返品がお受けできかねます。予めご了承くださいませ。