フロントスタイル

892400 ヒヤリングプレミアム CUC(中国産業) 24868334 892400 ヒヤリングプレミアム CUC(中国産業) 24868334

ヒヤリングプレミアム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24868334 品番 892400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。

用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO アイスグレー サイズL 直径(Φmm)20(喉元) タイプ気化熱効果タイプ 使用時間約2〜3時間 首廻り(cm)約41 首元径(mm)30
注意
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24868325
2023-08-30
用途:
気温が高い場所での作業

非常に快適です。
今までは、作業途中で汗ダラダラでめまいがしてくる程でしたが、これをしてから顔から出る汗の量が減り、作業がしやすくなりました。
空調服が涼しいのは分かっているのですが高額ですし、一休みする際の脱ぎ着が非常に面倒です。
使用時間ですが3時間は持ちます。しかし、途中で休憩をするので、その際に氷水に突っ込んでおけば、10分程度の休憩時間でもしっかり凍っており、涼しく作業の続きが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
24868334
2023-07-31
用途:
機械運転及び船積み作業時

熱中症対策で購入し、使い勝手良く追加で購入する予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする