水冷服 DIRECT COOL プロ仕様 連続運転約10.5時間 (ウェア、大容量バッテリー、充電ケーブルセット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24868447 品番DC-B02S(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

猛暑炎天下の作業やレジャーにぴったり。冷水で直接、体を冷やす水冷ベストのフルセット。(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付き)
凍らせたペットボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。バッグ内部はアルミ張りで保冷力抜群。ペットボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間(メーカー調べ:使用環境33度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の場合)。使用する水はたったの150mL(冷水がオススメ)。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。容量650mLまでのペットボトルに対応。
ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。コンパクトだから、上から防護服やユニフォームが着られる。背中の内側にはクッション材を採用し、異物感を軽減。また、脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。
バッテリーは前面収納で操作もしやすい。長時間の使用を実現するプログラム機能付き。ウェアは分解して手洗いが可能。

用途水冷服/水冷ジャケットとして、建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣り/熱中症対策に。 付属品充電ケーブル×1本、大型氷が作れる製氷皿×1 セット内容ウェア、大容量バッテリー、充電ケーブルセット 材質タンク:TPU、タンクキャップ:ポリプロビレン、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズフリー 質量(g)600、約88(バッテリー) 胸囲(cm)67〜159 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 機能タイマーモード搭載 充電時間約2時間30分(別売り:2Aアダプタ使用時) バッテリー電圧(V)3.6 ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)、流量:最大320-370mL/min バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ナイロン 裏地/ポリエステル 使用時間(時間)(連続)約10.5、(20秒作動45秒停止)約27、(20秒作動1分30秒停止)約38 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
取扱説明書:取扱説明書(4.43MB)
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。
※ACアダプタは付属しておりません。

商品説明動画

水冷服ダイレクトクール(Direct cool)商品説明動画
この動画は、2人が参考にしています。
お手入れ方法_directcool
この動画は、3人が参考にしています。
水冷服ダイレクトクール(DIRECT COOL)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-01
用途:
工場内作業
有限会社エム・エス・テクノロジー 様

節電目的で少し高いと思いつつ購入しました。まだ夏本番でないのですが(気温27度位)ペットボトル1本で冷却時間は2時間持つかという感じです。冷却水の通すブルーのチューブは結構結露による水滴が付きます(水漏れか? と思う位) 夏本番の屋外作業だと多分ペットボルトで冷却時間は多分1時間位と思います。気になる冷却効果はそれなりにあります。約2万の商品なので費用対効果はどうなのか?まだ分かりません。ペットボトルの代わりに最初凍らせた保冷剤をいれてみましたが時間の持ちが悪かったです。ペットボトルを背中に背負っている形になえうので背もたれのある椅子に座る場合背中は背もたれは利用できないです。夏の冷房のない旧車に乗れば快適か?とも考えましたがペットボルト問題で無理です。

2人が参考にしています
対象商品:
24868447
2023-10-05
用途:
鈑金塗装時に着用
延岡自動車鈑金塗装 様 (サービス業)

ファンベストのように外気温に左右されないので非常にいい。

交換のペットボトルの管理が出来る環境ならかなり役に立つ商品だと思います。

対象商品:
24868447
2023-06-15
用途:
屋根瓦作業時

別売り:2A ACアダプター充電が欲しい、(PCのUSBからの充電時間が掛かる)値段も知りたい。市販のUSB充電器でも良いのかご指導下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入有難うございます。メーカーではACアダプターの販売はしておりませんが、
市販の物でもMicroUSB端子がついている2A対応であれば問題ございません。

対象商品:
24868447
2023-08-12
用途:
工場内作業、トラックの荷下ろし作業
有限会社東京新井重量運輸 様

購入してから7日で壊れました。モーターが故障したのか、バッテリーが故障なのかわかりません。7日間しか使ってないですが、外気温36°以上ですと、タンクの氷は50分くらいで溶けてしまいます。交換しないで使っていると水温が上昇して、逆に熱くなりすぎて、空調服を使っていても、汗だくになってしまいました。空調服の下に水冷服を着て使用しています。
水冷服だけだと、涼しくないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする