HT8020 ホールドテープ エスファクトリー 24869838

 

HT8020 ホールドテープ エスファクトリー 24869838
HT8020 ホールドテープ エスファクトリー 24869838
HT8020 ホールドテープ エスファクトリー 24869838
HT8020 ホールドテープ エスファクトリー 24869838

ホールドテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(8巻)
内容量1ケース(8巻)注文コード24869838品番HT8020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。

テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)1基材ゴムシート使用場所屋外使用可主な用途滑り止め用

商品説明動画

【物流改善】貼るだけでこんなに違う!!『ホールドテープ』で荷物の滑り止め【台車編】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454967
2018-11-03
用途: 機材の滑り止め

加工しやすく接着剤もはがれにくいので満足しています。
テープ幅が80mmと言うのは同製品ではなかなかありませんので、今回のわたしの用途にはベストな商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする