Anker PowerCore 5000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24870057 品番A1109013
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4451,998

大容量:
大型のスマートフォンであっても1回以上、ほぼすべてのスマートフォンに約2回の充電が可能です。職場、旅行、家で少し使いたいときに非常に便利です。
驚きのコンパクトサイズ:
高さ約10cm、直径約3cmでコンパクトサイズで、ペンケースや化粧ポーチにも収納できるほどの大きさです。
フルスピード充電技術:
Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、お使いのほぼすべての機器に対し、最大2Aで充電が可能です。
多重保護システム:
サージ保護機能とショート防止機能により、長期間お使いいただけます。
円柱型デザイン:
スティック型なのでかばんやポケットにスマートに収納可能です。また直径約3cmで手になじみやすく握りやすいデザインとなっています。

セット内容Anker PowerCore 5000 モバイルバッテリー、Micro USBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約108×33×33 ブラック 質量(g)約134 出力5V=2A 対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 入力5V=2A バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー容量(Wh)18.5
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする