MP-SUS S-メインプレート カナイ 24870249

 

MP-SUS S-メインプレート カナイ 24870249
MP-SUS S-メインプレート カナイ 24870249
MP-SUS S-メインプレート カナイ 24870249
MP-SUS S-メインプレート カナイ 24870249

S-メインプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード24870249品番MP-SUS
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。
金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。

用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S45×6本(シルバー)材質JIS G 4305 SUS430寸法(mm)100×45表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
注意
※ビスは必ず専用の物を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする