曜日別特売
SDAFS-9000 高耐力フィストアンカーボルト カナイ 24870346

 

SDAFS-9000 高耐力フィストアンカーボルト カナイ 24870346
SDAFS-9000 高耐力フィストアンカーボルト カナイ 24870346
SDAFS-9000 高耐力フィストアンカーボルト カナイ 24870346
SDAFS-9000 高耐力フィストアンカーボルト カナイ 24870346

高耐力フィストアンカーボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード24870346品番SDAFS-9000
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。
耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。
先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。

付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンクリート打設時、アンカーボルトがズレないよう、あらかじめしっかり固定してください。
※本製品は埋め込み深さ360mm以上、基礎幅150mm以上、コンクリート強度を24N/mm2以上を基本として設計しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする