カナイ
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24870897
品番
204・206用
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。
根太寸法204・206用です。
用途
階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
付属品
YS-N45(シルバー)× 4本
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27 + 塗装
板厚(mm)
2.3
試験機関
株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※仮床専用の為、用途以外に使用しないでください。
※使用後は湿気だまりや雨水等で濡れないように保管してください。
※本製品の耐力は実験にて確認しておりますが、用途から外れた使用方法及び取付手順を守らずに事故を起こされても一切責任を負いませんのでご了承ください。