曜日別特売
KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200

 

KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200
KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200
KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200
KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200
KB40 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872200

軸太・笠形アンカーボルトM12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24872200品番KB40
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。
先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。
土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。

用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼寸法L=400表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする