- ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534 - ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534 - ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534 - ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534 - ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534 - ステンレス柱脚金物 カナイ 24872534

ステンレス柱脚金物

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24872534 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

105角又は120角の柱にご使用いただけます。
柱と接合する座金は柱内に納めることができます。
錆に強いSUS304製です。

用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。 材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドU丸座金/ステンレスハイブリッドU:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304 寸法105角用
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
※装飾性を重視した金物ですので、主要な構造柱への取り付けはご遠慮ください(告示1460号第1号号及び構造計算には対応しておりません。
※引張と圧縮の試験を行っております。試験データは参考数値としてご使用ください。
※ベースプレートをオールアンカーで土間コンクリートに取り付けてからコンクリートを打設してください。
※基礎部オールアンカーの引張耐力は別途ご確認ください。
※105角又は120角の柱にご使用ください。
※専用の締め付け工具のハイブリッドカラーM12用をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする