ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24873697 品番 8A
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 寸法L(mm)39 寸法H(mm)31 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)60 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24873724
2025-12-26
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

モノタロウ商品はホント信頼できますね。
他社に全然負けず素晴らしい商品です。

2025-08-20
用途:
自社
テップス 木更津 様

他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです

精度も悪く無く助かります。

対象商品:
24873706
2025-08-09
用途:
業務用洗濯機蒸気バルブ
フカサワメンテナンス 様

頑丈で見た目も良く気に入ってます。又使用したいです。

2025-04-24
用途:
農業用

屋外使用と農業用なのでコストを抑えたかったので安くて助かった。
今のところ問題なく使えている。

2024-10-29
用途:
止水するのに

600型のSUS304でもすごく安いし、作りとかも悪くないのでおすすめです。

対象商品:
24873706
2024-04-30
用途:
現場でエアーバルブとして使用します。
製造業

エアーバルブとして使用していますが、近くで水を使用する為、ステンレスだと錆びないのでたいへん重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24873715
2024-02-14
用途:
薬液注入工事で
株式会社Risax.inc 様 (建設業・工事業)

ステンレスでこの値段はめっちゃ安い。
必要があればまた購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする