HARDY
HARDYの 軸付研磨
HARDYの ロータリーバー
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874914
品番
TCA 122506 C3 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
円筒
全長(mm)
70
質量(kg)
0.0645
刃長(mm)
25
カット名称
シングルカット
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません