HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24875648 品番 TCF 031403 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質超硬 形状ツクシ 全長(mm)38 質量(kg)0.0152 刃長(mm)14 カット名称ダブルカット シャンク径(mm)3 刃径(mm)3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする