HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングH型 炎形状 ダブルカット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24875937 品番 TCH 102506 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃径(mm)10 シャンク径(mm)6 材質超硬 刃長(mm)25 全長(mm)70 形状ツクシ 質量(kg)0.0408 カット名称ダブルカット

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする