マルチルームファン 11インチ 24V車用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24876619 品番590348
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現
送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能
ファンは7枚羽根で11インチと大型
調整角度も広く使い勝手良い仕様
シガー電源タイプ。24V車用

用途内装パーツ 定格DC24V/約1.3A コード長さ(m)3 サイズ(inch)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185 機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整
関連資料:(2.67MB) 取扱説明書:(1.27MB)
注意
※モーターに負荷がかかり故障の原因となりますので、ご使用の際はヘッド部分が水平になるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする