シンクロナスモータ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24883244 品番D5N5Z1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
12分計時計
株式会社大池ホテル 様

非常に助かりました。製品を新規に買うと¥39,000ですがモーター交換のみ安価で済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
24883244
2024-08-06
用途:
時計
サービス業

純正採用品とは違うメーカーの物でしたが、互換性があり問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする