ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 折りたたみハンドル式
台車 サイレントマスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24883549
品番
DSK-101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
荷台寸法(mm)
715×460
床面高さ(mm)
146
材質
樹脂
ブレーキ
○
質量(kg)
11.7
色
ブルー
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
860
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
騒音対策、滑り止め
荷台寸法(奥行)(mm)
715
騒音対策
静か
材質(荷台)
樹脂
積載面高さ(mm)
146
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません