導電性アルミ箔両面テープ NO.791

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5巻) 注文コード 24884048 品番 No.791
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。

用途
各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。
OA機器の除電ブラシの固定。
各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。
基材アルミ箔 粘着剤アクリル系導電性 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 特性導電性 主な用途電気・電子用 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
作業現場で使用

1個単位で購入できます。まとめて購入すると、テープの性質上、粘着力が弱まり大半を捨ててしまいます。必要な時に都度購入出来るのが嬉しい。

対象商品:
48945355
2024-07-04
用途:
iPadタッチャーの粘着に
サービス業

強粘着の導電性ゲルよりも粘着力が強くて大満足です。

対象商品:
06393895
2023-12-19
用途:
筐体とケーブルの導電接触(アース)
製造業

手で簡単にカットできますが、もう少し強度があれば良いと思います。

対象商品:
06393895
2019-12-20
用途:
静電気逃がし等

帯磁する材料が含まれているなんてびっりですが、屋外で使用すると、耐久性があまりないですので定期的な張替えが必要。
粘着も程よく屋内での使い勝手は良い。導電があるのでノリ部分も電気を通す。

1人が参考にしています
対象商品:
06393895
2019-12-20
用途:
帯電防止

物は良いのですがお値段がぁたっかいです。。。。
やたらめったに使えないので痛いです。。。

対象商品:
06393895
2019-02-09
用途:
包装フィルムの張り合わせに使用

粘着力も問題ないので、不定期だが購入を続けています。

対象商品:
48945355
2018-06-23
用途:
ヒートシンクを貼る
製造業

熱のあるところに貼りましたがそれなりに冷めたので便利でした

対象商品:
48945355
2017-06-26
用途:
導電性プラダンの固定用
ケミコン長岡株式会社 様

導電性は問題ありません。剥離紙を剥がす際、テープ部も一緒にちぎれるため、もう少し強度があればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする