カーボンテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 24884075 品番 TCT-50
参考基準価格(税別)¥198,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アスベスト、ガラスの代替テープ
優れた耐炎性がありあります
柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。
ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。
有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。

用途
防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上耐炎繊維の平繊物 質量(kg)0.97 使用温度範囲(℃)250 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.2 耐熱温度(℃)250
注意
※高温(300℃以上)下で長時間使用すると重量が減少し、強度も低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする