TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの ガラス/セラミックテープ
ガラステープ(平織り)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24884084
品番
TGT-3050
参考基準価格(税別)
¥170,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
3
特性
断熱性、柔軟性
基材
ガラス繊維100%
使用温度範囲(℃)
550
用途
アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
質量(g)
3000
耐熱温度(℃)
550
組織
平織り
織り方
平織り
繊維径(μm)
9
注意
※切断などを行った後の飛散に注意してください。体質によりましては、かゆみや肌荒れを起こす可能性があります。