セラミックテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 24884136 品番 TSC-G2-50
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。

材質
セラミック繊維65〜75%
有機繊維15〜20%
ガラス繊維5〜15%
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)400まで 用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 質量(kg)1.5 瞬間使用温度(℃)900 目付(g/m2)50
注意
※セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37290136
2023-08-29
用途:
蒸気配管の断熱補強として使用。
製造業

特に問題なく使用しています。価格的には、1万円を切るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする