TSC-G2-100 セラミックテープ TRUSCO 24884145

セラミックテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(5巻)
テープ幅(mm)100
内容量1ケース(5巻)注文コード24884145品番TSC-G2-100
参考基準価格(税別)¥117,250販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。

材質
セラミック繊維65~75%
有機繊維15~20%
ガラス繊維5~15%
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)400まで仕様接着剤なし質量(kg)3瞬間使用温度(℃)900目付(g/m2)100
注意
※セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37290136
2023-08-29
用途: 蒸気配管の断熱補強として使用。
製造業

特に問題なく使用しています。価格的には、1万円を切るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする