TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの ガラス/セラミックテープ
ガラステープ(綾織り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24884355
品番
TGT-1250
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
断熱性、柔軟性に優れています。
ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.2
基材
ガラス繊維100%
使用温度範囲(℃)
550
用途
ステンレス酸洗用。
質量(g)
1400
耐熱温度(℃)
550
組織
綾織り
織り方
綾織り
繊維径(μm)
6