導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(72枚) 注文コード 24884705 品番 AL-50BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)182 テープ長さ(m)0.257 テープ厚さ(mm)0.08 特性導電性 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー サイズB5 質量(g)21 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)37
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448775
2024-05-23
用途:
水にも強い
サービス業

水や汚れにも強いので、車のタイヤハウス内のプラスチック部分に貼っても剥がれません。かなりの高品質なので値上がりしましたが納得の価格です。

対象商品:
16448775
2024-03-12
用途:
自家製ヘンテナ制作時に利用
建設業・工事業

アルミホイールで作ったアンテナ部の同軸ケーブルとの接続部に
このテープを応用して簡単に製作して使っています。
導通性もよくバッチリ視聴出来ました

対象商品:
16448775
2023-06-11
用途:
車のアルミテープチューニング

車のアルミテープチューニング1台分に丁度良い大きさでした
バンパー角4ヶ所・ステアリングコラム・ヘッドライト・ヒューズBOX・フロントガラス等々、少々遠慮ギミの大きさではありますが貼ることが出来ました
カッター・ハサミで簡単にお好みの形にカット出来ます
粘着力も十分で問題有りませんでした

対象商品:
16448775
2023-02-25
用途:
アルミテープチューンと言えばこれ
サービス業

これ以外考えられません。自由にカット出来ますのでデザインを含めて細部に拘る人はこれです。粘着力がかなりありますのでマズ剥がれません。当方、タイヤハウス内にも貼ってますが3年経ってもそのままです。当然、表面を拭いても問題なしです。

対象商品:
21005994
2023-03-13
用途:
自車のアルミテープチューン
建設業・工事業

値段は少々高いですが、好きな形に切れるのでとても良いです。

対象商品:
21005994
2021-03-22
用途:
アルミテープチューニング用

エンジンルーム内の部品やそのほか外装樹脂部品に貼り付け
ボディ外装の静電気を除去して車体周りの空気の流れを整流させる。
というのが主旨のカスタム方法です、エンジンルーム内の帯電物、例えばインテークマニホールドやエンジンヘッドカバー、そしてサスペンションにも効果がある。
らしいです。
シートタイプなので自由にカットでき便利、体感は分かりませんが
効果あるかも?

1人が参考にしています
対象商品:
16448775
2020-02-04
用途:
車のアーシングに
サービス業

定番のアルミテープアーシングですが、デスビに貼ってみました。結果は効きすぎです。エンジン音が大きくなってしまいました。プラグの火花が飛んでる音も良く聞こえます。ある意味でそれは良いことなんでしょうけど、静かなエンジン音(弱ってるエンジン)の方が良いと言う方は、例えば周りをギザギザに切断せずにそのまま貼るというのもありかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16448775
2020-03-08
用途:
これはすばらしい
サービス業

厚みがロール状のテープよりもあってがっちりくっついてる感じですね。すきな形に切れるのでファッション性としてのアルミテープチューンというアプローチでも使用出来るかと思います。特にプラスチック系の素材には粘着力抜群。ゴム系にはやや弱いか??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする