導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(72枚) 注文コード 24884730 品番 CU-35C B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。

基材銅箔 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)182 テープ長さ(m)0.257 テープ厚さ(mm)0.07 特性導電性 用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 サイズB5 質量(g)28 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
注意
※加工元:3M特約加工販売店
※シワ、変色が見られることがありますが性質上製品の品質には問題ございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448793
2024-02-16
用途:
演示実験の製作

2極モーターの模型の製作に使用しました。整流子の部分に使用しましたが、粘着力も強く、回転子の軸にぴったり貼り付けることができました。

対象商品:
57780294
2021-08-02
用途:
エレキギターの内部シールド
サービス業

ちょうどよい厚みだった。商品写真がセロテープ状の丸い写真が表示されたが届いたのは注文したシートだったので大丈夫だった。

1人が参考にしています
対象商品:
16448793
2019-02-04
用途:
シールドに

接着力が強く形状も自由自在に変形できるので、さまざまな用途に使えます。
特に耐ノイズ性を改善するときに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21005967
2019-03-08
用途:
ダイレクトイグニッションのチューンに
NAN建築設計 様 (建設業・工事業)

厚さ、通電性もよく非常に使いやすいです
お勧めできます。

対象商品:
16448793
2016-12-03
用途:
ドローンのインスパイア1のGPSユニットに電磁波シールドとして使用。
農・林・水産業

厚み、柔軟性等が正にベストマッチ!ドローン必需です

対象商品:
21005967
2017-11-28
用途:
スピーカーネットワークのコンデンサー交換
運輸・通信業

長年使用してきたスピーカーネットワークのフィルムコンデンサーを取替えました。その際に誘導ノイズ防止を目的に銅箔を貼りつけました。ハサミまたはカッターナイフでコンデンサーに巻き付ける大きさに容易に切断でき作業性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする