中興化成工業
中興化成工業の 電子・基板用テープ
中興化成工業の ポリイミド粘着テープ
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
24884809
品番
API114A FR-08X13X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.08
色
オレンジ
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.4N/10mm(厚さ0.06mm)
規格
難燃性(UL規格取得品)
用途
プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-70〜250
引張強度(N/10mm)
50(厚さ0.06mm)
注意
※切断にはカッターが必要