3M(スリーエム)
ポリイミド電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1ケース(6巻)
1巻
1ケース(6巻)
1ケース(16巻)
テープ幅(mm)
50
19
50
テープ長さ(m)
32.9
32.9
33
テープ厚さ(mm)
0.08
0.08
0.05
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
24884854
品番
92 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.08
色
オレンジ
粘着力
2.8N/10mm
仕様
熱硬化させることでより強固に接着します。はんだメッキのマスキング用途に。難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
192
引張強度
53N/10mm
主な用途
電気絶縁用
定格温度(℃)
(UL)180℃
特性
耐熱性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。