用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.08色オレンジ粘着力2.8N/10mm仕様熱硬化させることでより強固に接着します。はんだメッキのマスキング用途に。難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、非難燃性UL規格対応 (File E17385)材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系質量(g)73引張強度53N/10mm主な用途電気絶縁用定格温度(℃)(UL)180℃特性耐熱性