3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16巻)
注文コード
24884985
品番
69 19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。
熱硬化させることでより強固に接着します。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力
4.4N/10mm
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に、耐熱電線の絶縁・保護に
仕様
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:熱硬化型シリコーン系
色
白
質量(g)
260
引張強度
310N/10mm
主な用途
電気絶縁用、固定、結束
定格温度(℃)
(UL)200℃