3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
24884994
品番
79 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。
耐溶剤性に優れます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力
3.3N/10mm
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に、凹凸がある部分への貼り込み、結束用途に
仕様
UL規格対応 (File E17385)
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:アクリル系
色
白
質量(g)
642
引張強度
260N/10mm
主な用途
電気絶縁用、固定、結束
定格温度(℃)
(UL)150