マクセル
マクセルの 電子・基板用テープ
マクセルの ポリエステルテープ
ポリエステル粘着テープ 白
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32巻)
注文コード
24885055
品番
620000-WH-20-19X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
質量(g)
99
引張強度
54.2N/10mm
主な用途
仮固定用