3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド耐熱マスキングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
24885195
品番
7413D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
160
特性
耐熱、難燃性、耐薬品性