寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アルミ/銅テープ
導電性銅箔粘着テープNo.792
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
24885378
品番
792 25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
用途
電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
材質
基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色
茶褐色
質量(g)
300