TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの ポリイミド粘着テープ
ポリイミド粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15巻)
注文コード
24885414
品番
TPFT-20-33
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
難燃性、耐薬品性に優れています。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
色
茶褐色
用途
耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。
特性
耐薬品
絶縁破壊強度(kV/mm)
5.2