曜日別特売
130AS-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業 24885710

130AS-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業 24885710
130AS-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業 24885710
130AS-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業 24885710

超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.27
テープ長さ(m)40
内容量1ケース(6巻)注文コード24885710品番130AS-50X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.27特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性主な用途保護用使用温度範囲(℃)0~80仕様筆記否材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系黒色質量(g)860粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)54粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90最大テープ外径(Φmm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする