テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)40
テープ厚さ(mm)0.27
特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性
主な用途保護用
使用温度範囲(℃)0〜80
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様筆記否
材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
色黒色
質量(g)500
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)54
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
切断方法ハサミやカッターナイフ
紙管サイズ(Φ)90
最大テープ外径(Φmm)165