シリカテープ(焼成加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 24885807 品番 TSTB-1350
参考基準価格(税別)¥775,600 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.3 特性耐熱衝撃、耐熱性 用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上シリカ繊維(焼成処理) 質量(kg)1.85 使用温度範囲(℃)1000まで アズワン品番64-8747-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする