3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性片面アルミ箔テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
24885868
品番
AL-50BT 19X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
価格と導電性のバランスを追求した商品です
凹凸面への貼り込みが可能です
アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
特性
導電性
主な用途
電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化
用途
広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.08