3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1ケース(10巻)
1巻
1ケース(48巻)
1ケース(30巻)
1ケース(10巻)
1ケース(22巻)
テープ幅(mm)
50
12
19
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24885990
品番
79 50X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
特性
絶縁・耐溶剤性
主な用途
固定・結束・絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません