N-004 超強力型ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24886394

N-004 超強力型ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24886394
N-004 超強力型ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24886394
N-004 超強力型ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24886394

超強力型ノンスリップテープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(6巻)
テープ幅(mm)100
イエロー
内容量1ケース(6巻)注文コード24886394品番N-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。

用途
屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
イエローテープ幅(mm)100テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1.3基材樹脂加工布粘着剤アクリル系砥粒酸化アルミニウム使用場所屋外使用可質量(g)600主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 来客用玄関,研究棟職員通用口,外階段等雨降り時に滑りやすいところに貼っています
メディフォード株式会社サービス業

先ずは,玄関先など高圧洗浄機で掃除した後に貼るようにしましたが,粘着力も強くある程度の時間が経ってもハガレがなく,しっかりと安定して玄関タイルに貼付できています.色も違和感のないグレーシルバー色で来客を迎える玄関でも違和感が無く有難いです.

対象商品 : 02341963
2022-04-02
用途: トラックの足場に
株式会社澤渡製作所

非常に張り付きも良く グリップも利いて非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02341963
2021-11-26
用途: オートバイ用車庫に使用

重量がある物が踏む事と、タイヤが左右に振れる場所なので、しっかりした厚みとザラザラ感がとても良い感じです。

対象商品 : 37060895
2020-08-12
用途: 段差の区別線
その他業種

コンクリートの段差の境いに超強力型ノンスリッぷテープを貼った事により
段差の境界がはっきりしたの歩行中コケルことが亡くなった。
又 接着力かなりあるので雨が降っても(散水時も)テープが剥がれず
テープを貼った状態のまま現状維持されている。

対象商品 : 37060895
2020-06-28
用途: 階段に使用

ウレタン防水工事をし、滑りやすくなった段鼻に貼り付けました。
滑り止め材の粒度は粗すぎず細かすぎずで、丁度良い具合です。
ただ製品長さが短いのが難点です。
継ぎ接ぎで貼るのはみっともないので、端材が無駄になりました。

対象商品 : 37060895
2014-10-23
用途: 氷上での滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

滑り止め具合が丁度よく、また使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする