パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10巻) テープ幅(mm)50 注文コード24886900 品番RF-30
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) アウトレット
¥54,90038,980
この商品はテープ幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.24 基材再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス 特性再帰反射 主な用途表示・安全用 用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能 質量(g)180 保持力(mm)0.05 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061595
2021-01-08
用途:
敷地内の縁石に車が乗り上げないように設置したソフトコーンに貼り付け
製造業

ソフトコーンに反射材は貼り付けて有ったが、もっと目立つ様にと思い購入しましたが、元から張り付いていた物の方が良く反射した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする