グリップストッパー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 24887189 品番 TGP-970BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。

ブラック テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)0.97 テープ厚さ(mm)0.5 基材ニトリルゴム 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。 付属品巻き付け用エンドテープ 質量(g)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542307
2020-12-04
用途:
トラックの手すりの滑り止めに。
big_boy mc 様

色も選べるので良いです。グリップ感も満足してます。

対象商品:
39542325
2013-05-16
用途:
工具のグリップ

表面のザラついている手触りが好きです。乾いた#600のペーパーくらいです。
長さは、1個(本)で片手ハンマー1丁の掴む部分に巻くのに十分です。
ちなみに、「オーエッチ」のグリップテープの方が滑り止め効果は高いですが、“湿ってくっつく”ような感じです。
厚さとか感触とかは個人の好みです。効果が高ければ良いというものでもないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする