TNS150610GY ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 24887329

TNS150610GY ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 24887329
TNS150610GY ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 24887329
TNS150610GY ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 24887329

ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(10箱×5枚)
グレー
内容量1ケース(10箱×5枚)注文コード24887329品番TNS150610GY
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
はがれ防止のR加工を施しています。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
グレーテープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外使用可質量(g)500主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20テープ長さ(mm)610特性耐水、耐油
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542517
2017-04-29
用途: 階段のすべり止め
有限会社 中金製麺所

貼りやすいのと、あらかじめ切ってあるので楽です。すぐに来て助かりました。

対象商品 : 39542483
2015-08-26
用途: 住宅の階段の滑り止め及び玄関ポーチの滑り止めとして。

広幅なので用途が広がります。ノンスリップ製品として全く問題無い製品です。連続して張り進む場合に、角が丸いとぽちぽちと途切れたようにも見えるので、必ずしも角にアールを取る必要はないのでは?

対象商品 : 39542517
2015-04-26
用途: 高所作業車の滑り止め
橋本車両

長さ、幅が適度で貼りやすくできています。
もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする