ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
室内用ラインテープロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
24887740
品番
J3980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
使用場所
屋内
色
黄
用途
表示・安全用
質量(g)
328
主な用途
表示・安全用