チューコーフロー シリコンエンボステープ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5巻) 注文コード 24888546 品番 ACH6000-100X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

シリコーンのエンボス加工により、離型性、非粘着性にとても優れています。
シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。

グレー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.7 基材特殊基材+シリコーン樹脂 粘着剤シリコーン系 使用場所屋内用 用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与 仕様切断にはカッターが必要 質量(kg)2 最高使用温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする