日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めテープ(平面用・蛍光)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(54巻)
幅(mm)
50
注文コード
24889745
品番
ASS-55FP
参考基準価格(税別)
¥140,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
色
蛍光ピンク
使用場所
屋内用
用途
屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
175
長さ(m)
5
主な用途
滑り止め用
取付け方法
貼付タイプ
日本緑十字社品番
260304
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
商品説明動画
滑り止めテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった