ゴム製すべり止めシートロールタイプ

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(88巻) 注文コード 24890190 品番 G10-505
参考基準価格(税別)¥209,440 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。

用途
屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1 基材EPDMゴム 使用場所屋内用 質量(g)330 主な用途滑り止め用 特性耐水・防水性・強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

山使用するのでロールタイプを購入しました。滑り止め効果あります。

対象商品:
39272906
2025-03-06
用途:
持ち手の滑り止め
株式会社ルーキーレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手で持ってもしっかりとグリップするし、表面も触り心地は悪く無い

対象商品:
39272906
2023-10-17
用途:
楽器のすべり止め

本来の使用目的とは違いますが、裏が丸くなっている楽器のすべり止めとして使用しました。
1o厚もちょうど良く、曲がった部分にもうまくフィットして貼れたので、まるで最初から付いていたかのような仕上がりになりました。
また滑りにくさは完璧で、太腿に吸い付いたように保持されます。

1人が参考にしています
対象商品:
39272906
2023-12-06
用途:
自宅床のすべり止め

自宅床のすべりやすいところに貼ってみました
効果は抜群でした
黄色など目立つ色のラインナップも欲しいです

対象商品:
39272906
2023-08-07
用途:
滑り止めに
製造業

特に問題なく使用しています。沢山使用するのでロールタイプを購入しました。それなりに滑り止め効果あります。

対象商品:
39272906
2022-04-11
用途:
分光器のずれを防止するため
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

分光器の台座に張り付けたが、鋏での加工が容易であり滑り止め効果も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
39272906
2021-12-01
用途:
玄関マットのすべり止めに
卸売・小売業

ゴム製なので耐久性があり長期に渡って使い続けられそうで良かったです。

対象商品:
39272906
2021-10-02
用途:
冷蔵庫の滑り止め
製造業

冷蔵庫開け閉めを繰り返しても、滑り止めとして期待通りに機能しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする