曜日別特売
TNS-150W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 24890357

TNS-150W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 24890357
TNS-150W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 24890357
TNS-150W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 24890357

ノンスリップテープ150mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(5巻)
長さ(m)5
内容量1ケース(5巻)注文コード24890357品番TNS-150W
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。ホワイト基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外用幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)700長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする